IME - IMSTABB50B400 TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 40/5A - TABB50B400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 40 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
8032826054679
Artikelnummer
IMSTABB50B400
Herstellernummer
TABB50B400
Hersteller
BTI
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
40 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


