IME - IMSTAAB50D400 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 4000/5A - TAAB50D400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826142703
Artikelnummer
IMSTAAB50D400
Herstellernummer
TAAB50D400
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
30 VA
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
150 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


