Startseite

IME - IMSTAAB50D150 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 1500/5A - TAAB50D150

KopierenKopieren
IME - IMSTAAB50D150 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 1500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 150 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826142666

Artikelnummer

IMSTAAB50D150

Herstellernummer

TAAB50D150

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Öffnungsdurchmesser:

150 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA15 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 20VA