IME - IMSTAAB50C400 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 400/5A - TAAB50C400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032826142604
Artikelnummer
IMSTAAB50C400
Herstellernummer
TAAB50C400
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
150 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


