Startseite

IME - IMSTAAB50C250 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 250/5A - TAAB50C250

KopierenKopieren
IME - IMSTAAB50C250 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 250/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826142581

Artikelnummer

IMSTAAB50C250

Herstellernummer

TAAB50C250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

150 mm

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA15 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 1 - Prestazioni: 5VA