IME - IMSTAAB50C150 TRA15 TA APRIBILE D.150MM 150/5A - TAAB50C150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Mit Berührungsschutz - ja
Öffnungsdurchmesser - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826142567
Artikelnummer
IMSTAAB50C150
Herstellernummer
TAAB50C150
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
150 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


