Startseite

IME - IMSTAAA50D150 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 1500/5A - TAAA50D150

KopierenKopieren
IME - IMSTAAA50D150 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 1500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 110 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826142529

Artikelnummer

IMSTAAA50D150

Herstellernummer

TAAA50D150

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Öffnungsdurchmesser:

110 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA11 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 20VA