IME - IMSTAAA50D100 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 1000/5A - TAAA50D100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Öffnungsdurchmesser - 110 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826142505
Artikelnummer
IMSTAAA50D100
Herstellernummer
TAAA50D100
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


