IME - IMSTAAA50C500 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 500/5A - TAAA50C500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032826142475
Artikelnummer
IMSTAAA50C500
Herstellernummer
TAAA50C500
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


