Startseite

IME - IMSTAAA50C400 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 400/5A - TAAA50C400

KopierenKopieren
IME - IMSTAAA50C400 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 400/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826142468

Artikelnummer

IMSTAAA50C400

Herstellernummer

TAAA50C400

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

110 mm

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA11 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 5VA