Startseite

IME - IMSTAAA50C300 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 300/5A - TAAA50C300

KopierenKopieren
IME - IMSTAAA50C300 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 300/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 110 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826142451

Artikelnummer

IMSTAAA50C300

Herstellernummer

TAAA50C300

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

110 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA11 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 300/5A - Classe: 1 - Prestazioni: 5VA