Startseite

IME - IMSTAAA50C150 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 150/5A - TAAA50C150

KopierenKopieren
IME - IMSTAAA50C150 TRA11 TA APRIBILE D.110MM 150/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 110 mm

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826142420

Artikelnummer

IMSTAAA50C150

Herstellernummer

TAAA50C150

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

110 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA11 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 150/5A - Classe: 3 - Prestazioni: 5VA