IME - IMSTA81610D400 TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 4000/1A - TA81610D400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Packung
1 ST
EAN
8032826142383
Artikelnummer
IMSTA81610D400
Herstellernummer
TA81610D400
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
4000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


