IME - IMSTA81610D300 TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 3000/1A - TA81610D300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 3000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA
Leistungsaufnahme - 20 W
Packung
1 ST
EAN
8032826142376
Artikelnummer
IMSTA81610D300
Herstellernummer
TA81610D300
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
3000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Leistungsaufnahme:
20 W
Genauigkeitsklasse:
0.5
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


