Startseite

IME - IMSTA81610D250 TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 2500/1A - TA81610D250

KopierenKopieren
IME - IMSTA81610D250 TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 2500/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826142369

Artikelnummer

IMSTA81610D250

Herstellernummer

TA81610D250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA816 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x160mm - Rapporto: 2500/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 15/20VA