Startseite

IME - IMSTA81210C600 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 600/1A - TA81210C600

KopierenKopieren
IME - IMSTA81210C600 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 600/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826142307

Artikelnummer

IMSTA81210C600

Herstellernummer

TA81210C600

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TRA812 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x120mm - Rapporto: 600/1A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 5/14VA