IME - IMSTA81210C500 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 500/1A - TA81210C500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032826142291
Artikelnummer
IMSTA81210C500
Herstellernummer
TA81210C500
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
4 VA
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


