IME - IMSTA58010C400 TRA580 TA APRIBILE 50X80MM 400/1A - TA58010C400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032826142246
Artikelnummer
IMSTA58010C400
Herstellernummer
TA58010C400
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


