Startseite

IME - IMSTA54010C800 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 800/1A - TA54010C800

KopierenKopieren
IME - IMSTA54010C800 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 800/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 40 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826040771

Artikelnummer

IMSTA54010C800

Herstellernummer

TA54010C800

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

8 VA

Öffnungsdurchmesser:

40 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA540 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 40mm - 40.5x20.5mm - 50.5x12.5mm - Rapporto: 800/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/12VA