Startseite

IME - IMSTA43250C700S TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM 700/5 - TA43250C700S

KopierenKopieren
IME - IMSTA43250C700S TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM 700/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 700 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 7 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826142123

Artikelnummer

IMSTA43250C700S

Herstellernummer

TA43250C700S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

700 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

7 VA

Öffnungsdurchmesser:

32 mm

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA432 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 700/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 4/7/7 VA