Startseite

IME - IMSTA43250C200S TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM 200/5 - TA43250C200S

KopierenKopieren
IME - IMSTA43250C200S TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM 200/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826142062

Artikelnummer

IMSTA43250C200S

Herstellernummer

TA43250C200S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

32 mm

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA432 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 200/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 1/1.5/2.5VA