IME - IMSTA43210C800S TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM 800/1 - TA43210C800S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 800 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.2
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA
Packung
1 ST
EAN
8032826142048
Artikelnummer
IMSTA43210C800S
Herstellernummer
TA43210C800S
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.2
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


