Startseite

IME - IMSTA43210C600 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 600/1A - TA43210C600

KopierenKopieren
IME - IMSTA43210C600 TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 600/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826040924

Artikelnummer

IMSTA43210C600

Herstellernummer

TA43210C600

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

32 mm

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA432 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 600/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 12/15VA