Startseite

IME - IMSTA42650C700 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 700/5A - TA42650C700

KopierenKopieren
IME - IMSTA42650C700 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 700/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 700 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 26 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826041389

Artikelnummer

IMSTA42650C700

Herstellernummer

TA42650C700

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

700 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

8 VA

Öffnungsdurchmesser:

26 mm

Geeicht:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

TA426 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 26mm - 32.5x15.5mm - 40.5x12.5mm - Rapporto: 700/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/10VA