Startseite

IME - IMSTA42650C160 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 160/5A - TA42650C160

KopierenKopieren
IME - IMSTA42650C160 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 160/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 160 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826041310

Artikelnummer

IMSTA42650C160

Herstellernummer

TA42650C160

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

160 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

26 mm

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA426 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 26mm - 32.5x15.5mm - 40.5x12.5mm - Rapporto: 160/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1.5/3 VA