IME - IMSTA42610C300 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 300/1A - TA42610C300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA
Packung
1 ST
EAN
8032826141812
Artikelnummer
IMSTA42610C300
Herstellernummer
TA42610C300
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
4 VA
Öffnungsdurchmesser:
26 mm
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


