Startseite

IME - IMSTA42610C250 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 250/1A - TA42610C250

KopierenKopieren
IME - IMSTA42610C250 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 250/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826141805

Artikelnummer

IMSTA42610C250

Herstellernummer

TA42610C250

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

26 mm

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TA426 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 26mm - 32.5x15.5mm - 40.5x12.5mm - Rapporto: 250/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 3/4VA