IME - IMSSC730L0000 SCALA AQ96M (AN73/76) GENERICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - sonstige
Max. Zeigerausschlag - 240 °
Überstromskala - nein
Montageart - sonstige
Breite der Messskala - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826140532
Artikelnummer
IMSSC730L0000
Herstellernummer
SC730L0000
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
sonstige
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Überstromskala:
nein
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm
AQ96M - Scala intercambiabile per amperometro - Scala: valoreA richiesta