Startseite

IME - IMSSC630L0000 SCALA AQ72M (AN63/66) GENERICA

KopierenKopieren
IME - IMSSC630L0000 SCALA AQ72M (AN63/66) GENERICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - sonstige

  • Max. Zeigerausschlag - 240 °

  • Überstromskala - nein

  • Montageart - sonstige

  • Breite der Messskala - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826140501

Artikelnummer

IMSSC630L0000

Herstellernummer

SC630L0000

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

sonstige

Max. Zeigerausschlag:

240 °

Überstromskala:

nein

Montageart:

sonstige

Breite der Messskala:

72 mm

Höhe der Messskala:

72 mm

AQ72M - Scala intercambiabile per amperometro - Scala: valoreA richiesta