IME - IMSSC530L0000 SCALA AQ48M (AN53/56) GENERICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - sonstige
Max. Zeigerausschlag - 240 °
Überstromskala - nein
Montageart - sonstige
Breite der Messskala - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826140471
Artikelnummer
IMSSC530L0000
Herstellernummer
SC530L0000
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
sonstige
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Überstromskala:
nein
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
48 mm
Höhe der Messskala:
48 mm
AQ48M - Scala intercambiabile per amperometro - Scala: valoreA richiesta