IME - IMSSC335V0000 SCALA RQ96M (AN33) 0-4-20MA ZEROVIVO - SC335V0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 0.02
Überstromskala - nein
Breite der Messskala - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826138126
Artikelnummer
IMSSC335V0000
Herstellernummer
SC335V0000
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
0.02
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


