IME - IMSSC32D2A500 SCALA RQ96E (AN32) 5/5A 2IN - SC32D2A500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 10
Überstromskala - ja
Breite der Messskala - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826191299
Artikelnummer
IMSSC32D2A500
Herstellernummer
SC32D2A500
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
10
Überstromskala:
ja
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


