Startseite

IME - IMSSC3255D400 SCALA RQ96E (AN32) 4000/5A 5IN - SC3255D400

KopierenKopieren
IME - IMSSC3255D400 SCALA RQ96E (AN32) 4000/5A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 20000

  • Überstromskala - ja

  • Breite der Messskala - 96 mm

Packung

  • 1 ST

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

20000

Überstromskala:

ja

Breite der Messskala:

96 mm

Höhe der Messskala:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 4000/5A - Scala: ristretta al fondo 5In