IME - IMSSC3255B800 SCALA RQ96E (AN32) 80/5A 5IN - SC3255B800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 400
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8032826190988
Artikelnummer
IMSSC3255B800
Herstellernummer
SC3255B800
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
400
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige
Überstromskala:
ja
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm


