Startseite

IME - IMSSC3252D300 SCALA RQ96E (AN32) 3000/5A 2IN - SC3252D300

KopierenKopieren
IME - IMSSC3252D300 SCALA RQ96E (AN32) 3000/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 6000

  • Überstromskala - ja

  • Breite der Messskala - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826190827

Artikelnummer

IMSSC3252D300

Herstellernummer

SC3252D300

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

6000

Überstromskala:

ja

Breite der Messskala:

96 mm

Höhe der Messskala:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 3000/5A - Scala: ristretta al fondo 2In