Startseite

IME - IMSSC3252D160 SCALA RQ96E (AN32) 1600/5A 2IN - SC3252D160

KopierenKopieren
IME - IMSSC3252D160 SCALA RQ96E (AN32) 1600/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 3200

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826190797

Artikelnummer

IMSSC3252D160

Herstellernummer

SC3252D160

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

3200

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

Überstromskala:

ja

Breite der Messskala:

96 mm

Höhe der Messskala:

96 mm

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 1600/5A - Scala: ristretta al fondo 2In