IME - IMSSC3252D100 SCALA RQ96E (AN32) 1000/5A 2IN - SC3252D100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 2000
Überstromskala - ja
Breite der Messskala - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826190759
Artikelnummer
IMSSC3252D100
Herstellernummer
SC3252D100
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
2000
Überstromskala:
ja
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


