Startseite

IME - IMSSC3252C160 SCALA RQ96E (AN32) 160/5A 2IN - SC3252C160

KopierenKopieren
IME - IMSSC3252C160 SCALA RQ96E (AN32) 160/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 320

  • Überstromskala - ja

  • Breite der Messskala - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826190650

Artikelnummer

IMSSC3252C160

Herstellernummer

SC3252C160

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

320

Überstromskala:

ja

Breite der Messskala:

96 mm

Höhe der Messskala:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 160/5A - Scala: ristretta al fondo 2In