Startseite

IME - IMSSC3251D100 SCALA RQ96E (AN32) 1000/5A - SC3251D100

KopierenKopieren
IME - IMSSC3251D100 SCALA RQ96E (AN32) 1000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 1000

  • Überstromskala - nein

  • Breite der Messskala - 96 mm

Packung

  • 1 ST

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

1000

Überstromskala:

nein

Breite der Messskala:

96 mm

Höhe der Messskala:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 1000/5A - Scala: 0...In