IME - IMSSC3251C150 SCALA RQ96E (AN32) 150/5A - SC3251C150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 150
Überstromskala - nein
Breite der Messskala - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826190261
Artikelnummer
IMSSC3251C150
Herstellernummer
SC3251C150
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
150
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


