Startseite

IME - IMSSC3251C120 SCALA RQ96E (AN32) 120/5A - SC3251C120

KopierenKopieren
IME - IMSSC3251C120 SCALA RQ96E (AN32) 120/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 120

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826190247

Artikelnummer

IMSSC3251C120

Herstellernummer

SC3251C120

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

120

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

Überstromskala:

nein

Breite der Messskala:

96 mm

Höhe der Messskala:

96 mm

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 120/5A - Scala: 0...In