IME - IMSSC3251B400 SCALA RQ96E (AN32) 40/5A - SC3251B400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 40
Überstromskala - nein
Breite der Messskala - 96 mm
Packung
1 ST
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
40
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige
RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 40/5A - Scala: 0...In


