IME - IMSSC3251B150 SCALA RQ96E (AN32) 15/5A - SC3251B150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 15
Überstromskala - nein
Breite der Messskala - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826190131
Artikelnummer
IMSSC3251B150
Herstellernummer
SC3251B150
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
15
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


