IME - IMSSC3215C150 SCALA RQ96E (AN32) 150/1A 5IN - SC3215C150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 750
Überstromskala - ja
Breite der Messskala - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826189883
Artikelnummer
IMSSC3215C150
Herstellernummer
SC3215C150
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
750
Überstromskala:
ja
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


