Startseite

IME - IMSSC3211C400 SCALA RQ96E (AN32) 400/1A - SC3211C400

KopierenKopieren
IME - IMSSC3211C400 SCALA RQ96E (AN32) 400/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 400

  • Überstromskala - nein

  • Breite der Messskala - 96 mm

Packung

  • 1 ST

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

400

Überstromskala:

nein

Breite der Messskala:

96 mm

Höhe der Messskala:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 400/1A - Scala: 0...In