Startseite

IME - IMSSC234M0000 SCALA RQ72M (AN23) 4-20MA SOPP.MECC - SC234M0000

KopierenKopieren
IME - IMSSC234M0000 SCALA RQ72M (AN23) 4-20MA SOPP.MECC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0.004

  • Nominaler Endwert der Skala - 0.02

  • Überstromskala - nein

  • Breite der Messskala - 72 mm

Packung

  • 1 ST

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0.004

Nominaler Endwert der Skala:

0.02

Überstromskala:

nein

Breite der Messskala:

72 mm

Höhe der Messskala:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

RQ72M - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 4...20 mA soppressione meccanica - Scala: valoreA richiesta