IME - IMSSC2255D500 SCALA RQ72E (AN22) 5000/5A 5IN - SC2255D500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 25000
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8032826188114
Artikelnummer
IMSSC2255D500
Herstellernummer
SC2255D500
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
25000
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige
Überstromskala:
ja
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm


