IME - IMSSC2255D400 SCALA RQ72E (AN22) 4000/5A 5IN - SC2255D400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 20000
Überstromskala - ja
Breite der Messskala - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826188107
Artikelnummer
IMSSC2255D400
Herstellernummer
SC2255D400
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
20000
Überstromskala:
ja
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


