IME - IMSSC2255C200 SCALA RQ72E (AN22) 200/5A 5IN - SC2255C200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 1000
Überstromskala - ja
Breite der Messskala - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826187933
Artikelnummer
IMSSC2255C200
Herstellernummer
SC2255C200
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
1000
Überstromskala:
ja
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


