Startseite

IME - IMSSC2252D400 SCALA RQ72E (AN22) 4000/5A 2IN - SC2252D400

KopierenKopieren
IME - IMSSC2252D400 SCALA RQ72E (AN22) 4000/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 8000

  • Überstromskala - ja

  • Breite der Messskala - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826187728

Artikelnummer

IMSSC2252D400

Herstellernummer

SC2252D400

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

8000

Überstromskala:

ja

Breite der Messskala:

72 mm

Höhe der Messskala:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 4000/5A - Scala: ristretta al fondo 2In